PÖÖRLEV VIIL DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood ZYAS MX risthammastus 6 18 6 50 0616 001 011 9,6 19 64 0616 001 031 Speed 6 8 50 0616 541 011 8 19 64 0616 541 021 9,6 19 64 0616 541 031 12 25 70 0616 541 041 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood ZYA Risthammastus 3 14 3 38 0616 000 000 5 16 6 50 0616 981 105 MX risthammastus 6 18 0616 000 011 8 18 63 0616 000 021 12 25 70 0616 000 041 Risthammastus 16 0616 981 116 Speed 6 18 50 0616 540 011 12 25 70 0616 540 041 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood WRC MX risthammastus 3 14 3 38 0616 002 000 6 18 6 50 0616 002 011 MX risthammastus 9,6 19 64 0616 002 031 12 25 70 0616 002 041 Speed 6 18 50 0616 542 011 9,6 19 64 0616 542 031 12 25 70 0616 542 041 160
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=