© AS Würth 08/24 Pikkus 230 mm Plast KEERMEPARANDUSVIIL VIILIPEA Viilipea pikkus mm Läbimõõt mm Ava läbimõõt mm Viilile pikkusega Kood 110 28 3 150 0714 61 620 110 28 5 200 0714 61 622 120 28 7 250/300/350 0714 61 624 Kood 0714 61 77 Kood 0714 61 78 Meeterkeere Tollkeere Tõus Mõõt Keere UNF UNC 0,8 M5 24 5/16, 3/8 1,0 M6, M7 20 7/16, 1/2 1/4 1,25 M8, M9 18 9/16, 5/8 5/16 1,5 M10, M11 16 3/4 3/8 1,75 M12 14 7/8, 1 7/16 2,0 M14, M16 13 1/2 2,5 M18, M20, M22 12 1 1/8, 1 1/4, 1 1/2 9/16 3,0 M24, M27 11 5/8 Kood 0714 61 73 • Alumiinium • Pikkus 360 mm • Laius 33 mm KERERASPLI RAAM TERAD KERERASPLILE Pikkus mm Laius mm Hambaid /" Karedus Kood 350 35 9 Kare 0714 61 71 13 Peen 0714 61 72 Kereraspel 171
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=