Würth kataloog

PÖÖRLEV VIIL DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood SPG MX risthammastus 3 14 3 38 0616 007 000 6 18 6 50 0616 007 011 9,6 19 64 0616 007 031 12 25 70 0616 007 041 Speed 6 18 50 0616 547 011 9,6 19 64 0616 547 031 12 25 70 0616 547 041 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood SKM MX risthammastus 3 11 3 38 0616 008 000 6 20 6 50 0616 008 011 12 22 70 0616 008 041 Speed 12 25 0616 548 041 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood RBF MX risthammastus 6 18 6 50 0616 004 011 Speed 0616 544 011 12 25 70 0616 544 041 162

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=