© AS Würth 08/24 Hammastus on kõrgkvaliteetsest erikiirterasest ja selg sitkest tööriistaterasest. Tänu täiskarastatud hammastele eriti head lõikeomadused. Progresseeruv hammastus Tänu harvale hammastusele (18 hammast/toll) tõhus saagimine. Tihe hammastus (32 hammast/toll) tera alguses hõlbustab õhukestel materjalidel saagimise alustamist. HSS-BIMETALL RAUASAELEHT Pikkus mm Laius mm Paksus mm Hammastus Hammaste arv Materjali paksus Kood 300 13 0,65 normaal 24 üle 2 mm 0603 300 13 300 13 0,65 tihe 32 kuni 2mm 0603 300 133 300 13 0,65 progresseeruv 32-18 0603 301 13 Zebra tera kestab kauem ja töötab kiiremini. Tänu erilisele ehitusele ei purune Zebra Bimetalltera ühelgi juhul ohtlikult lendavateks kildudeks. 173
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=