DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood ZYAS ALU hammastus 10 19 6 65 0616 980 510 12 25 70 0616 980 512 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood WRC ALU hammastus 10 20 6 65 0616 982 510 12 25 0616 002 441 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood KUD ALU hammastus 10 8,5 6 53 0616 984 510 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood RBF ALU hammastus 10 19 6 65 0616 986 510 12 25 70 0616 986 512 Harva hammastusega kõvasulam. Saba Ø 6 mm. PÖÖRLEV VIIL ALUMIINIUMILE 164
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=