Silinderpea DIN 912 ISO 4762 8.8 Tsingitud (C1) 12.9 Pinnakatteta Happekindel A4-70 (C4) *– Happekindel A4-80 SISEKUUSKANTPOLT Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M10 12 0084 10 12 16 0084 10 16 0083 10 16 20 0084 10 20 0083 10 20 0097 10 20 25 0084 10 25 0083 10 25 0097 10 25 30 0084 10 30 0083 10 30 0097 10 30 35 0084 10 35 0083 10 35 0097 10 35 40 0084 10 40 0083 10 40 0097 10 40 45 0084 10 45 0083 10 45 50 0084 10 50 0083 10 50 0097 10 50 55 0084 10 55 0083 10 55 60 0084 10 60 0083 10 60 0097 10 60 65 0084 10 65 0083 10 65 70 0084 10 70 0083 10 70 0097 10 70 75 0083 10 75 80 0084 10 80 0083 10 80 0097 10 80 90 0084 10 90 0083 10 90 100 0084 10 100 0083 10 100 0097 10 100 110 0084 10 110 0083 10 110 120 0084 10 120 0083 10 120 130 0083 10 130 140 0084 10 140 0083 10 140 145 0084 10 145 160 0084 10 160 0083 10 160 180 0083 10 180 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M12 16 0084 12 16 20 0084 12 20 0083 12 20 0097 12 20 25 0084 12 25 0083 12 25 0097 12 25 30 0084 12 30 0083 12 30 0097 12 30 35 0084 12 35 0083 12 35 0097 12 35 40 0084 12 40 0083 12 40 0097 12 40 45 0084 12 45 0083 12 45 0097 12 45 50 0084 12 50 0083 12 50 0097 12 50 55 0084 12 55 0083 12 55 60 0084 12 60 0083 12 60 0097 12 60 65 0084 12 65 0083 12 65 70 0084 12 70 0083 12 70 0097 12 70 75 0084 12 75 0083 12 75 80 0084 12 80 0083 12 80 0097 12 80 90 0084 12 90 0083 12 90 100 0084 12 100 0083 12 100 0097 12 100 110 0084 12 110 0083 12 110 120 0084 12 120 0083 12 120 130 0084 12 130 0083 12 130 140 0084 12 140 0083 12 140 150 0083 12 150 160 0084 12 160 0083 12 160 180 0083 12 180 200 0084 12 200 0083 12 200 230 0084 12 230 172
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=