Puuraspel DIN 7263 Sulgviil Treiali viil Mootorsae viil Pikkus mm Ø mm Kood 200 4,0 0714 610 071 200 4,8 0714 610 077 200 5,5 0714 610 080 VIIL NÕELVIILIDE KOMPLEKT 6 keskkaredat viili plasttaskus: • Lameviil • Teravaotsaline lameviil • Kolmnurkviil • Nelikantviil • Poolümar viil • Ümarviil Tera pikkused 100 mm Pikkus mm Laius mm Paksus mm Karedus Kood 150 28 4 peen 0714 610 094 200 28 4 peen 0714 610 096 Mõõdud mm Kood Pikkus Laius Paksus Keskkare Peen Eriti peen 250 25 6,5 0714 610 083 0714 610 084 0714 610 085 Mõõdud Kaal g Kood Pikkus mm Laius Paksus Kare Keskkare 250 23,87 7,1 200 0714 61 68 0714 61 69 Kood 0714 61 74 170
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=