Würth kataloog

STARLOCK TERADE KOMPLEKT Kood 0696 121 000 Komplektis: 0696 121 110 0696 121 220 0696 121 410 0696 121 411 0696 121 412 MULTITÖÖRIISTA TERAD 12-nurkse kinnitusega terad sobivad multitööriistadele: EMS 1,6 0702 697 1 DMS 2 0703 862 1 1. Spaatel 50 mm, kood 0696 520 6 2. Klaasilõikuri varutera 25,4 mm, kood 0696 520 7 3. Klaasilõikuri varutera 38 mm, kood 0696 520 9 4. Klaasilõikuri varutera 45 mm, kood 0696 572 5. Klaasilõikuri varutera 36 mm, kood 0696 579 6. Puit + metall E-CUT 60x28 mm, kood 0696 503 1 Puit + metall E-6C0UxT4 4 mm, kood 0696 503 2 1 2 3 4 5 6 Multitööriist EMS 350-SL Starlock Plus kiirkinnitus 5706 101 1 176

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=