© AS Würth 08/24 Värvikood Värvikood hõlbustab õige tera leidmist. Märgistus tähtedega Kolmeastmeline märgistus vastavalt kasutuskohale. Töödeldava detaili materjali ja tera hammastuse õige kombinatsioon annavad parima saagimistulemuse. *** Suure võimsusega tera, äärmuslikesse tingimustesse, suur saagimisvõimsus ja pikk vastupidavus. ** Eriti kõrge kvaliteediga tera, pidevaks kasutuseks. * Hea standardtera, tavakasutuseks. Oluline juhis Tera kasutusiga pikeneb kasutades lõikeõli. RST/HST -teradega tuleb kasutada lõikeõli, vähendada kiirust ja lülitada pendelliikumine välja. Eriterad Heavy Duty 3–10 mm paksustele detailidele. Eriti hea tugevaks kasutuseks näit. paksule plekile ja torudele Demolition Lammutus ja päästetöödeks, materjalipaksus 4–12 mm. Eriti hea koos toruhoidikuga. 1,6mm paks tera selg tagab täisnurkse saagimise. Multi Blade Progressiivse hammastusega, kiireks saagimiseks õhukestele ja paksudele materjalidele. 1. Tera kogupikkus mm ja toll. 2. Tera paksus. 3. Hammastus mm ja toll. 4. Põhiline kasutuskoht 5. Tera kvaliteet. 6. Pakkekogus ja toote kood. 7. Tera pilt, lihtne tuvastada tera tüüpi. 8. Aken hammastuse kindlakstegemiseks. 9. Põhilised kasutuskohad. 10. Tööohutusjuhised. 11. Punasega ümbritsetud pildid näitavad eriti sobilikke kasutuskohti ja töödeldava materjali paksusi. 12. Tera omadused, nt otsene saagimine, kujundite saagimine, uputus, kiire saagimine. 13. Piiratult sobivad kasutuskohad ja materjalipaksused. Juhendav Würth pakend 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1/2” üldkinnitus sobib järgmistele saagidele: Würth, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller, Skil SAETERAD Puit Metall Ehitus/üldtera RST ja HST 187
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=