Sobib hästi Sobib HSC=Süsinikteras • O TIKKSAETERAD Materjalile Sobivus Kvaliteet Tera materjal Hammaste jaotus mm Kogupikkus mm Tera pikkus mm Materjali paksus mm Kood Pak. Puidule Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil * * * 0608 116 234 1=5 HCS Progr. 2-3 117 90 1,35 ** 0608 115 91 HCS jaot. lihvitud 4,05,2 100 75 1,25 0608 116 91 4,0 100 72 1,7 0608 117 91 4,0 132 104 1,7 0608 118 91 4,0 152 126 1,25 0608 116 100 4,05,2 100 75 1,25 0608 115 92 HCS terav ots lihvitud 2,5 100 75 1,35 0608 115 90 4,05,2 100 75 1,35 0608 116 90 4,0 100 72 1,7 0608 115 89 3,0 117 90 1,5 0608 116 112 1,3 82 57 1,0 0608 116 111 2,5 100 75 1,35 0615 075 25 Bi-metall lihvitud 2,5 100 75 1,25 * 0608 116 102 HCS laineline hamm. 1,92,3 91 66 1,0 0608 116 103 2,0 82 57 1,0 0608 116 099 3,0 100 75 1,25 TIKKSAAG 178
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=