© AS Würth 06/24 SISEKUUSKANTPOLT Silinderpea DIN 912 ISO 4762 8.8 Tsingitud (C1) 12.9 Pinnakatteta Happekindel A4-70 (C4) *- Happekindel A4-80 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M14 20 0080 14 20 * 25 0083 14 25 30 0083 14 30 35 0084 14 35 0083 14 35 40 0084 14 40 0083 14 40 45 0084 14 45 0083 14 45 50 0084 14 50 0083 14 50 55 0083 14 55 60 0084 14 60 0083 14 60 65 0084 14 65 70 0083 14 70 80 0083 14 80 90 0084 14 90 0083 14 90 100 0083 14 100 110 0084 14 110 0083 14 110 130 0084 14 130 140 0084 14 140 150 0083 14 150 M16 20 0084 16 20 0083 16 20 25 0084 16 25 0083 16 25 30 0084 16 30 0083 16 30 0097 16 30 35 0084 16 35 0083 16 35 0097 16 35 40 0084 16 40 0083 16 40 0097 16 40 0080 16 40* 45 0084 16 45 0083 16 45 50 0084 16 50 0083 16 50 0097 16 50 55 0084 16 55 0083 16 55 60 0084 16 60 0083 16 60 0097 16 60 65 0084 16 65 0083 16 65 70 0084 16 70 0083 16 70 0097 16 70 75 0083 16 75 80 0084 16 80 0083 16 80 0097 16 80 85 0083 16 85 90 0084 16 90 0083 16 90 100 0084 16 100 0083 16 100 0097 16 100 110 0084 16 110 0083 16 110 120 0084 16 120 0083 16 120 130 0083 16 130 140 0084 16 140 0083 16 140 150 0083 16 150 160 0083 16 160 180 0083 16 180 190 0083 16 190 260 0083 16 260 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M18 50 0083 18 50 70 0083 18 70 80 0083 18 80 90 0083 18 90 100 0083 18 100 120 0083 18 120 M20 30 0083 20 30 35 0084 20 35 0083 20 35 40 0084 20 40 0083 20 40 0097 20 40 45 0083 20 45 50 0084 20 50 0083 20 50 0097 20 50 55 0084 20 55 0083 20 55 60 0084 20 60 0083 20 60 0097 20 60 70 0084 20 70 0083 20 70 0097 20 70 75 0083 20 75 80 0084 20 80 0083 20 80 0097 20 80 90 0084 20 90 0083 20 90 100 0084 20 100 0083 20 100 0097 20 100 110 0084 20 110 0083 20 110 120 0084 20 120 0083 20 120 130 0084 20 130 0083 20 130 140 0084 20 140 0083 20 140 150 0084 20 150 0083 20 150 160 0084 20 160 0083 20 160 180 0083 20 180 200 0083 20 200 210 0083 20 210 220 0083 20 220 * – 10.9 173
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=