© AS Würth 08/24 SAETERA METALLILE Saetera õhukese metalli kiireks lõikamiseks • Saetera võimaldab väikese raadiusega kujundlõikamist • Saelehe terava esiosaga saab lüüa läbi õhema metalli • Need saeterad sobivad väga hästi ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldusega tegelevatele ettevõtetele Hammastus Pikkus Materjalile paksusega mm Kood 0,8 mm 84 mm 0,4–1,5mm 0615 908 408 SAETERA RESCUE Kõvasulamist hambad tagavad pika kasutusea ja sobivad hästi päästetöödel sõidukite lammutamiseks • Tera erilise kuju tõttu saab selle lüüa läbi nii lamineeritud klaasist kui ka katuseplekist, et alustada kohest saagimist • Sobib lamineeritud klaasi, roostevabade- ja kõrgtugevate teraste saagimiseks 10x Hammastus mm Pikkus mm Paksus mm Kood 3 150 1,35 0615 515 030 3 228 1,35 0615 522 830 193
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=