© AS Würth 08/24 LINTSAETERAD Universaalne saetera. Bi-metallist saetera (tera seljaosa on vedruterasest ja hambad koobaltühenditega rikastatud terasest M42). Ainulaadse patenteeritud hammaste kujuga (WO 02/42029 A1). • Kolm hamba tüüpi katavad kogu materjalipaksuste vahemiku (S,M,D). • Vajab minimaalselt seadistamist. • Sobib erinevatele profiilidele ja materjalidele. Sobib ehitusteraste, roostevaba terase, tööriistaterase, malm, värviliste metallide, plasti ja muude materjalide saagimiseks. Bi-metallist saetera • 2–3 korda pikem kasutusiga, võrreldes traditsiooniliste lintsae teradega. Pane tähele: • Pinguta saeleht korralikult, et see ei pääseks võnkuma. • Saagimist alusta rahulikult, rakenda mõõdukat survet (umbes 30–40% vähem kui tavapäraste saelehtede puhul), eriti kui lõikad profiile. M42 terasest hambad on väga kuumakindlad ning suure lõikevõimega ja tänu sellele võib neid saelehti kasutada ka sellisete masinatega, mille puhul lõikeõli kasutamine ei ole lubatud. Lindi pikkus mm Laius x paksus mm Hamba tüüp Kood Pak. 1140 13 x 0,6 M 0602 401 142 5 1330 13 x 0,6 M 0602 401 332 5 1440 13 x 0,6 M 0602 401 442 5 1440 13 x 0,6 D 0602 401 443 5 1735 13 x 0,9 S 0602 401 731 5 2480 27 x 0,9 M 0602 402 482 5 2490 19 x 0,9 1970 010 674 2710 27 x 0,9 M 0602 402 712 5 2760 27 x 0,9 M 0602 402 762 5 2950 27 x 0,9 M 0602 402 952 5 3830 27 x 0,9 D 0602 403 833 5 ▴ Ainult üks saeleht mitmesuguste materjalide jaoks ... ... ja sama saeleht erinevatele profiilidele. Sobiva saetera valimine Laius x paksus mm Hamba tüüp Materjali paksus mm 1 2 3 5 2030 5075100 150 13 x 0,6 S ▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯ 13 x 0,6 M ▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯ 13 x 0,6 D ▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯ 27 x 0,9 M ▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯ 27 x 0,9 D ▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯ 34 x 1,1 M ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯ ▯ 34 x 1,1 D ▯ ▯▯ ▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ = eriti sobiv; ▯▯ = sobiv; ▯ = sobib piiratult 195
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=