Würth kataloog

O •Sobib hästi Sobib SAETERAD Materjalile Kvaliteet Hammaste jaotus mm ja toll Kogupikkus mm ja toll Paksus mm Kood Pak. Puidule * * * 0615 815 030 1=5 3,6-5,1 5-7 150 6" 1,25 0615 820 340 2-4 6-10 200 8" 1,25 ** 0608 030 21 4 6 305 12" 1,25 0608 030 22 4 6 150 6" 1,25 0608 030 25 5 5 240 10" 1,50 0615 830 040 3,6-5,1 5-7 305 12" 1,25 0615 822 842 3,6-5,1 5-7 228 9" 1,25 * 0608 030 19 8,5 3 150 6" 1,25 Metallile *** 0615 915 029 2,5/3,2 8/10 150 6" 1,6 0615 915 030 1,7-3 8-14 150 6" 0,9 0615 920 314 1,4 18 200 8" 1,25 0615 920 318 1,8 14 200 8" 1,25 0615 920 326 1,8/2,6 10/14 200 8" 1,25 0615 922 829 2,5/3,2 8/10 228 9" 1,6 ** 0615 910 010 1,0 24 100 4" 0,9 0615 915 010 1,0 24 150 6" 0,9 0615 910 014 1,4 18 100 4" 0,9 0615 915 014 1,4 18 150 6" 0,9 0615 915 018 1,8 14 150 6" 0,9 0615 915 026 1,8/2,6 10/14 150 6" 0,9 188

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=