Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M22 90 0083 22 90 100 0083 22 100 120 0083 22 120 130 0083 22 130 160 0083 22 160 200 0083 22 200 M24 50 0084 24 50 70 0084 24 70 0083 24 70 80 0084 24 80 0083 24 80 90 0084 24 90 0083 24 90 100 0084 24 100 0083 24 100 110 0084 24 110 0083 24 110 120 0084 24 120 0083 24 120 130 0083 24 130 140 0083 24 140 150 0084 24 150 160 0084 24 160 0083 24 160 180 0083 24 180 200 0084 24 200 0083 24 200 220 0083 24 220 240 0083 24 240 260 0083 24 260 300 0083 24 300 M27 70 0083 27 70 100 0083 27 100 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M30 70 0083 30 70 100 0084 30 100 0083 30 100 130 0084 30 130 140 0083 30 140 160 0084 30 160 180 0083 30 180 210 0083 30 210 300 0083 30 300 SISEKUUSKANTPOLT Silinderpea DIN 912 ISO 4762 8.8 Tsingitud (C1) 12.9 Pinnakatteta Happekindel A4-70 (C4) *- Happekindel A4-80 174
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=