Würth kataloog

* RST-st paksud metallprofiilid ja torud SAETERAD O •Sobib hästi Sobib Materjalile Kvaliteet Hammaste jaotus mm ja toll Kogupikkus mm ja toll Paksus mm Kood Pak. Metallile ** 0615 922 814 1=5 1,8 14 228 9" 0,9 0615 922 818 1,8 14 228 9" 0,9 0615 922 826 1,8/2,6 10/14 228 9" 0,9 0615 930 526 1,8/2,6 10/14 305 12" 0,9 **** 0615 915 300* 3,0 8 150 6" 1,25 0615 922 300* 3,0 8 225 9" 1,25 Ehitustele *** 0615 715 242 4,3 6 150 6" 1,25 0615 720 332 2,1-3,2 8-12 200 8" 1,25 0615 720 346 2,2-4,6 6-12 200 8" 1,25 0615 722 830 K30 228 9" 1,25 0615 722 842 4,3 6 228 9" 1,6 0615 730 585 8,5 3 305 12" 1,5 RST *** 0615 911 614 1,4 18 116,5 4,5" 1,25 190

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=