Würth kataloog

SAEKETAS Universaalne ketassae tera Universaalne ketassae tera akusaele HKS 10-A/12-A Universaalne käsiketassae tera akusaele MHKS 28-A Läbimõõt x lõikelaius/ saeketta paksus x siseava läbimõõt Hammaste arv Hammaste kuju Max pöörlemiskiirus Külgmised avad Kood Kogus 160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm 40 Vaheldumisi kaldu 9500 p/min (rpm) – 0610 160 400 1 165 x 1,8 / 1,2 x 20 mm 36 9500 p/min (rpm) – 0610 716 536 1 190 x 2.8 / 1.8 x 30 mm 24 10100 p/min (rpm) – 0610 190 243 1 190 x 2.8 / 1.8 x 30 mm 40 10100 p/min (rpm) – 0610 190 403 1 SAEKETAS PUIDULE SAEKETAS METALLILE Sobib erinevate puitmaterjalide saagimiseks, näiteks oksapuu, lehtpuu, puitlaastplaat, vineer, MDF jne. Sobib erinevate puitmaterjalide saagimiseks, näiteks oksapuu, lehtpuu, puitlaastplaat, vineer, MDF jne. Sobib erinevate metallide saagimiseks, näiteks värvilised metallid, alumiinium, malm, metallprofiilid ja torud, õhuke lehtteras, struktuurterased jne. Kood 0610 917 452 Läbimõõt x lõikelaius/ saeketta paksus x siseava läbimõõt 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm Hammaste arv 52 Hammaste kuju Vaheldumisi kaldu Max pöörlemiskiirus 3300 p/min (rpm) Kood 0610 085 200 Läbimõõt x lõikelaius/ saeketta paksus x siseava läbimõõt 85 x 1,1 / 0,7 x 15 mm Hammaste arv 20 Hammaste kuju Vaheldumisi kaldu Max pöörlemiskiirus 18000 p/min (rpm) 196

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=