© AS Würth 06/24 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud M6 16 0108 6 16 20 0108 6 20 25 0108 6 25 M8 16 0108 8 16 20 0108 8 20 25 0108 8 25 M10 25 0108 10 25 35 0108 10 35 85 0108 10 85 M12 20 0108 12 20 25 0108 12 25 30 0108 12 30 35 0108 12 35 40 0108 12 40 45 0108 12 45 60 0108 12 60 M14 30 0108 14 30 70 0108 14 70 M16 30 0108 16 30 50 0108 16 50 60 0108 16 60 70 0108 16 70 80 0108 16 80 M18 50 0108 18 50 65 0108 18 65 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud M20 40 0108 20 40 50 0108 20 50 60 0108 20 60 80 0108 20 80 180 0108 20 180 M24 60 0108 24 60 90 0108 24 90 100 0108 24 100 120 0108 24 120 140 0108 24 140 180 0108 24 180 220 0108 24 220 SISEKUUSKANTPOLT Silinderpea DIN 912 ISO 4762 10.9 Tsingitud (C1) SISEKUUSKANTPOLT Ømm L mm 12,9 ZNFL M12 45 4166 412 45 50 4166 412 50 55 4166 412 55 Silinderpea ISO4762 12,9 Tsink Flake (C3) 175
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=