8 4X42B EN 388: 2016 Universaalne hea elastsusega lõikekindel töökinnas kergemate lõikekaitsetööde jaoks Kasutuskohad Töödeks, mis hõlmavad kerge lõikekaitse ja mehaanilise pinge nõudeid, nagu pakkimis- ja hooldustööd, teravate toorikute töötlemine jne. Omadused • Väga hea haarduvus tänu spetsiaalsele karestatud pinnaga nitriilvahtkattele • Väga paindlik ja hea puutetundlikkus • Hea mehaaniline kulumiskindlus ja hea lõikekaitse LÕIKEKINDLAD TÖÖKINDAD W-130 LEVEL B Gauge 18 Voodri materjal Polüetüleen/elastaan/polüamiid/polüester/ klaaskiud Pinnakatte materjal Nitriilvaht EN Standard 388, 420 Lõikekindlus vastavalt ISO 13997 järgi B Kategooria II Suurus Kood Pakend 7 0899 403 407 1/6 8 0899 403 408 1/6 9 0899 403 409 1/6 10 0899 403 410 1/6 11 0899 403 411 1/6 TÖÖKINDAD STOP CUT 5 W-200 LEVEL C Omadused • Vastupidavast ja hea lõikekindlusega Dyneema® mineraalkiu ja nailoni segusest kangast • Kämblaosal ja sõrmeotstes haaramisomadusi parandav PU pinnakate Suurus Kood 7 0899 400 761 8 0899 400 762 9 0899 400 763 10 0899 400 764 Standardid/kategooria EN 388 Kategooria II Kasutuskohad • Sobivad auto, klaasi, metalli ja ehitustööstuse töökindaks • Eriti hea kaitse sellistes töökohtades, kus on suur sisselõike oht • Lõikeklass 5 / Level C 4X43C EN 388: 2016
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=