9 © AS Würth 08/24 4X42C EN 388: 2016+ A1:2018 LÕIKEKINDLAD TÖÖKINDAD W-210 LEVEL C ESD Universaalne, väga mugav lõikekaitsekinnas kasutamiseks ka puutetundliku ekraaniga. Vastab ESD standardile EN 16350 Kasutuskohad Töödeks, mis hõlmavad lõikekaitse nõudeid elektritööstuses, õrnade elektroonikakomponentide paigaldamisel/käitlemisel, üldistel töödel, mis hõlmavad lõikekaitsega kokkupuudet kuivades tööpiirkondades, nt ülevaatustööd, lao- ja komplekteerimistööd, hooldus, metalli- ja klaasitööstus, taaskasutustööstus jne. Omadused • Kaitse elektrostaatilise laengu eest • Sobib ideaalselt puute-ekraanidega kasutamiseks • Maksimaalne kandmismugavus tänu õmblusteta peenekoelisele disainile hingava nitriilkattega • Väga hea sobivus ning silmapaistev puutetundlikkus • Sobib täppistöödeks kuivades tingimustes, kus on kõrged lõikekaitsenõuded • Pikenenud kasutusiga tänu täiendavale pöidlaliigese tugevdusele Tähelepanu! Elektrostaatiliselt hajutava toimega kaitsekindaid kandev inimene peab olema korralikult maandatud, nt. kandes sobivaid jalanõusid! EN 16350: 2014 Gauge 15 Voodri materjal HPPE/klaaskiud/polüamiid/süsinik/elastaan Pinnakatte materjal Nitriilvaht Standardid ISO 21420 EN 388:2016 EN 16350 Lõikekindlus vastavalt ISO 13997 järgi C Category II Suurus Kood Pakend 7 0899 403 637 1/6 8 0899 403 638 1/6 9 0899 403 639 1/6 10 0899 403 640 1/6 11 0899 403 641 1/6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=