10 TÖÖKINDAD TACKLE CUT 5 W-200 LEVEL D Kasutuskohad • Kulumiskindlad kindad teravaservaliste esemete käsitlemiseks • Eriti hea kinnas klaasi-, metalli- ja ehitustööstusesse Omadused • Kootud kindad kevlarkiust ja akrüülist • Kämblaosas profileeritud latekskate, mis annab hea haarde ning tõrjub vedelikke • Lõikeklass 5 Suurus Kood 8 0899 451 308 9 0899 451 309 10 0899 451 310 Standardid/kategooria EN 388 Kategooria II 2x32D EN 388: 2016 KUUMAKAITSEKINDAD GTAD/M Suurus Kood 9 0899 452 145 244XX 43XXXX EN 407 Standardid/kategooria EN 388, 407 Kategooria II EN 388: 2016 Suurepärased kuumuse ja lõigete eest kaitsvad kindad • Õmblusteta kindad on valmistatud Para-Aramiidist • Villane vooder • Pikk randmeosa (13 cm) tulekindlast puuvillakangast • Kontaktsoojuskindlus +350°C
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=