11 © AS Würth 08/24 Suurepärase kandmismugavuse, hea haardumise ning elastsusega universaalne kaitsekindad Kasutuskohad Lihtsamate ning keskmise raskusega tööde jaoks, kus on vajalik hea haare ja kinda elastsus, näiteks paigaldus-, töökoja-, mehaanika-, lao- ja logistikatööd, tööstuses jne. Omadused • Maksimaalne kandmismugavus tänu nitriilvahust ja veepõhisest polüuretaanist valmistatud spetsiaalsele hingavale kattele, millel on väga hea haardumine nii märja kui kuiva pinnaga • Nahasõbralik, pehme, õmblusteta suurepärase sobivusega kangas • Saab kasutada puute-ekraanidega Keskkonnasõbralik, 100 % plastivaba pakend Aluskangas on valmistatud ca 88 % taaskasutatud PET plastpudelitest Gauge 15 Voodri materjal Taaskasutatud polüester/elastaan Katte materjal Nitriilvaht/veepõhine polüuretaan Standardid ISO 21420 EN 388:2016 Kategooria II Suurus Kood Pakend 7 0899 401 167 6 8 0899 401 168 6 9 0899 401 169 6 10 0899 401 170 6 11 0899 401 171 6 SOFTFLEX ECOLINE TÖÖKINDAD 4121X EN 388: 2016
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=