13 © AS Würth 08/24 KAITSEVARRUKAS TEGERA 70 LEVEL B Elastne ja vastupidav lõikekindel kaitsevarrukas • Suurepärane sobivus, mugav, hingav ja kerge • Heakskiidetud toiduainete käitlemiseks • Hea mehaaniline kulumiskindlus ja lõikekaitse Kasutuskohad Montaažitööd, hoonete ehitustööd, inseneritööd, inspekteerimistööd, installeerimistööd, masinate opereerimistööd, metallitööd, laotööd jne. Omadused Kaitseb lõikehaavade, pindmiste vigastuste, marrastuste, rebendite jne tekkimise eest. Gauge 13 – õmbluste arv ühe tolli kohta Kanga materjal Basaltkiud/nailon/polüester/spandex Värv Must EN-Norm 388, 420 Lõikekindlus vastavalt ISO 13997 järgi B Kategooria II Suurus Pikkus Kood Pakend 8/M 42 cm 9500 009 430 6 9/L 46 cm 9500 009 431 10/XL 49 cm 9500 009 432 2X4XB EN 388: 2016
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=