KINNITUSANKUR W-TM Mõõdud Min detaili paksus hmin mm 135 135 140 160 Min tsentrite vaheline kaugus smin mm 65 90 135 165 Min kaugus äärest cmin mm 45 70 85 115 Tsentrite vaheline kaugus scr, N mm 119 134 155 189 Kaugus äärest ccr, N mm 60 67 78 95 Paigaldussügavus hef mm 39,5 44,5 51,5 63,0 Puuri mõõt d0 mm 10 12 14 18 Ava mõõt dcut ≤ mm 10,45 12,50 14,50 18,50 Ava sügavus 4) h 1≥ mm 55 61 70 85 Ava kinnitatavas detailis df≤ mm 7 9 12 14 Pingutusmoment Tüüp A + Tüüp S T inst Nm 10 25 40 75 Pingutusmoment Tüüp O T inst Nm 5 12 20 35 Koormused Ankru mõõt M6 M8 M10 M12 Lubatud koormus otse1) üks ankur ilma ääre mõjuta Tüüp A + Tüüp S Survetsoon (pragudeta betoon C20/25 2)), s≥3hef, c≥1.5hef Nperm (kN) =C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5 Lubatud koormus risti1) üks ankur ilma ääre mõjuta Tüüp A + Tüüp S Survetsoon (pragudeta betoon C20/25 2)), s≥3hef, c≥1.5hef Vperm (kN) =C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3 Lubatud painutusmoment Tüüp A + Tüüp S MpermNm 7,0 17,1 34,2 59,9 Soovitav koormus üks ankur ilma ääre mõjuta Tüüp O Survetsoon (pragudeta betoon C20/25 2)), s≥3hef, c≥1.5hef Nprec (kN) =C20/252) 1,4 2,4 3,6 6,0 1) Tugevuste osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γF = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste, ääre mõju ja ankrute grupi kombinatsiooni korral tuleb juhinduda ETAG Lisast C. 2) Betoon on normaalarmeeringuga. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni tugevuse korral. 3) Heakskiidusobilik, kui poldid ja keermelatid on vastavad testsertifikaadi 3.1 nõuetele vastavalt EN 10204:2004 standardile, vastavalt nõutud materjalile ja mehaanilistele omadustele heakskiidus ETA-10/0255. 4) Tüüp S: puuri sügavam ava vastavalt väiksemale kinnituspaksusele. 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=