Ø mm L mm A4-80 Happekindel M5 20 0097 05 20 35 0097 05 35 M6 20 0097 06 20 35 0097 06 35 40 0097 06 40 50 0097 06 50 70 0097 06 70 M8 16 0097 08 16 25 0097 08 25 30 0097 08 30 M10 20 0097 010 20 25 0097 010 25 Ø mm L mm A4-80 Happekindel M10 35 0097 010 35 40 0097 010 40 45 0097 010 45 M12 20 0097 012 20 35 0097 012 35 45 0097 012 45 50 0097 012 50 M16 45 0097 016 45 100 0097 016 100 110 0097 016 110 SISEKUUSKANTPOLT Silinderpea DIN 912 ISO 4762 Happekindel A4-80 (C4) Ø mm L mm A2-70 Roostevaba 8.8 ZNFL M3 25 0094 3 25 M4 30 0094 74 30 M5 12 0094 5 12 16 0094 5 16 16 4007 5 16* 25 0094 5 25 35 0094 5 35 M6 20 0094 6 20 25 0094 6 25 30 0094 6 30 35 0094 6 35 M8 20 0094 8 20 100 0094 8 100 Ø mm L mm A2-70 Roostevaba 8.8 ZNFL 12.9 ZNFL M10 30 0094 10 30 35 0094 10 35 60 0094 10 60 100 0094 10 100 M 12 45 4166 412 45 50 4166 412 50 M16 50 4149 416 50 55 0094 16 55 90 4149 416 90 M20 80 4149 420 80 SISEKUUSKANTPOLT Silinderpea DIN 912 ISO 4762 Roostevaba A2 (C3) ZNFL (C3) * – A4 176
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=