© AS Würth 06/24 Silinderpea DIN 912 SFS 2221 Peenkeere 12.9 Pinnakatteta Ø mm L mm Kood 10x1 50 0083 101 50 10x1,25 30 0083 102 30 16x1,5 40 0083 165 40 16x1,5 70 0083 165 70 Ø mm L mm Kood 16x1,5 100 0083 165 100 16x1,5 120 0083 165 120 24x2,0 100 0083 242 100 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud A4-70 Happekindel M5 10 0086 5 10 12 0086 5 12 16 0086 5 16 20 0086 5 20 25 0086 5 25 30 0086 5 30 40 0086 5 40 45 0086 5 45 M6 10 0086 6 10 12 0086 6 12 16 0086 6 16 20 0086 6 20 25 0086 6 25 30 0086 6 30 35 0086 6 35 60 0086 6 60 M8 10 0086 8 10 16 0086 8 16 20 0086 8 20 25 0086 8 25 30 0086 8 30 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud A4-70 Happekindel M8 40 0086 8 40 50 0086 8 50 60 0086 8 60 M10 16 0086 10 16 20 0086 10 20 25 0086 10 25 30 0086 10 30 35 0086 10 35 40 0086 10 40 50 0086 10 50 60 0086 10 60 70 0086 10 70 80 0086 10 80 M12 20 0086 12 20 25 0086 12 25 0099 12 25 30 0086 12 30 35 0086 12 35 40 0086 12 40 45 0086 12 45 50 0086 12 50 70 0099 12 70 M16 30 0086 16 30 0099 16 30 50 0086 16 50 M24 50 0086 24 50 SISEKUUSKANTPOLT SISEKUUSKANTPOLT Madal pea Osakeere DIN 6912 8.8 Tsingitud (C1) A4-70 Happekindel (C4) Ø mm 6 8 10 12 AV 5 6 8 10 K mm 4 5 6,5 7,5 d2 mm 10 13 16 18 b mm 18 22 25 30 177
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=