27 © AS Würth 08/24 ESD Antistatic Õmblusteta, liibuvad ESD-kindad. Nailon trikookangas, kus elektrit juhtivaks materjaliks süsi (nailon 80%/süsi 20%). Resorrandmed. Sobivad kasutamiseks EPA-piirkonas. (EPA=Electrostatic Protected Area) Takistus <108 ohm Laengu vabanemisaeg <1,5s ESD KINDAD Standardid/kategooria EN 420 Kategooria I Standardid/kategooria EN 420 Kategooria I WE-PALM-ESD (C) Peopesas polüuretaanpinnakate WE-FIT-ESD (C) Ilma pinnakatteta WE-TOP-ESD (C) Sõrmeotstes polüuretaanpinnakate Suurus Kood S 0899 539 009 M 0899 539 010 L 0899 539 011 XL 0899 539 012 Suurus Kood XS 0899 439 000 S 0899 439 001 M 0899 439 002 L 0899 439 003 XL 0899 439 004 Suurus Kood S 0899 539 005 M 0899 539 006 L 0899 539 007 XL 0899 539 008 Standardid/kategooria EN 420 Kategooria I
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=