31 © AS Würth 08/24 Veise alusnahast sõrmikud Laia randmega, pikk käevarreosa NAHAST KINDAD Suurus Kood 10 9500 009 715 Standardid/kategooria EN 420 Kategooria I Tig • Voodrita, hästi istuvad õhukesed kitsenahast kindad, millel pikk haljasnahast randmeosa • Kevlarõmblused Standardid/kategooria EN 420 Kategooria II Suurus Kood 8 0984 320 8 9 0984 320 9 10 0984 320 11 0984 320 11 12 0984 320 12 Keevitaja kindad W-100 Tugevad keevitaja kindad universaalseks kasutamiseks keevitamisel, sorteerimisel ja üldistel töödel. • Peopesa valmistatud veise pindnahast • Kinda seljaosa valmistatud alusnahast • Väga vastupidavad • Õli, rasva ja vett tõrjuv • Pikkus 35 cm Standardid/kategooria EN 388 + EN 420 + EN 12477A Kategooria II Suurus Kood 10 5350 050 010 Tegera 19 Täielikult haljasnahast voodriga kindad Suurus Kood 9 0984 324 109 10 0984 324 110 11 0984 324 111 Standardid/kategooria EN 388 + EN 407 + EN 12477 A Kategooria II 2123X 412X4X EN 388: 2016 EN 407: 2014 3143X 41314X EN 388: Type A 2016 EN 407: 2004 EN420: 2003 + A1:2009 EN 1149-2:1997 EN 12477:2001 + A1:2005 2132X 413X4X EN 388: 2016 EN 12477 Type A EN 407:2004
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=