35 © AS Würth 08/24 EN ISO 374-1:2016 Type B • Pika varrega nitriilkummikindad, sisepind 100% puuvill • Peopesaosas ja sõrmedel libisemist takistav muster • Üldkaitsekinnas kemikaalide käsitlemiseks • Talub hästi orgaanilisi ja aromaatseid lahusteid, alkohole, happeid, leeliseid, õlisid, bensiini ja rasvu • Sobib ka toiduainete käsitlemiseks Standardid/kategooria EN 388 + EN 374 Kategooria III 4101X EN 388: 2016 JKLOPT Suurus Kood 8 0899 435 08 9 0899 435 09 10 0899 435 10 11 0899 435 11 NITRIILKINDAD • Pehmed, elastsed, hea pidamise ja haaramistundlikusega butüülkummikindad • Parim võimalik läbivuskaitse gaasi- ja veeaurude vastu • Taluvad hästi ketoone (mh atsetooni), estreid, tugevaid happeid, aldehüüde, amiide ja alkohole BUTÜÜLKINDAD NORTH BUTYL Suurus Kood 9 0899 430 329 10 0899 430 330 Standardid/kategooria EN 388 + EN 374 Kategooria III 2.0.1.0 EN 388 EN 374 EN 374 BCI EN ISO 374-5: 2016 VIRUS
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=