Ø mm L mm A2-70 Roostevaba M6 12 0292 6 12 SISEKUUSKANTPOLT Madal pea Osakeere DIN 7984 8.8 Tsingitud (C1) *- Pinnakatteta Tollkeere UNC Silinderpea 8.8 Tsingitud (C1) 12.9 Pinnakatteta SISEKUUSKANTPOLT Ø mm No10 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 AV 5/32 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 D mm 7,9 11,9 14,3 19 23,8 28,6 38,1 K mm 4,8 7,9 9,5 12,7 15,9 19 25,4 Keerme samm 24 18 16 13 11 10 8 Ø mm L “ 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta No10 3/16 ⅝ 5084 10 58 5/16 1 ¼ 8101 516 32 2 5084 516 2 3/8 ¾ 5084 38 34 1 8101 38 25 1 ¼ 5084 38 114 8101 38 32 1 ½ 5084 38 112 8101 38 38 2 8101 38 51 3 ¼ 8101 38 83 4 5084 38 4 7/16 1 ½ 8101 716 32 1 ¾ 8101 716 45 Ø mm L “ 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta 1/2 1 ¼ 5084 12 114 1 ½ 8101 12 38 1 ¾ 5084 12 134 5/8 4 5084 58 4 5 5084 58 5 3/4 1 ½ 5084 34 112 2 5084 34 2 2 ½ 5084 34 212 1 2 ½ 5084 1 212 5 ½ 5084 5 512 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud M3 8 0085 03 8 10 0085 03 10 M4 8 0085 04 8 M6 10 0085 06 10 M8 12 0085 8 12 * 20 0085 08 20 25 0085 08 25 40 0085 08 40 50 0085 08 50 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud M8 16 0085 78 16 M8 20 0085 78 20 M8 25 0085 78 25 M16 30 0085 716 30 178
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=