36 • Looduslikust lateksist koristuskindad, sisepind 100% puuvill • Eriti elastsed, hea haare tänu profileeritud peopesaosale • Eripinnatöötlus annab kaitse pesuainete ja kemikaalide vastu • Kindad taluvad kergeid happeid ja leeliseid LATEKSKINDAD Standardid/kategooria EN 388 + EN 374 Kategooria II Suurus Kood 6/7 (XS) 0899 415 01 7/8 (S) 0899 415 02 8/9 (M) 0899 415 03 9/10 (L) 0899 415 04 • Pikad (580 mm) vinüülkindad, mille siseküljel on õhuke trikoopuuvillalaminaat • Kinnas annab kaitse üle küünarnuki ning on randmeosa kujult selline, et seda on lihtne tõmmata riiete peale PIKAD VINÜÜLKINDAD ICL PIRAT Suurus Kood 10 0899 435 094 Standardid/kategooria EN 388 + EN 374 Kategooria III 4121X EN 388: 2016 EN 374 AKL • Pikad vinüülkindad kootud voodriga • Karestatud pind annab kindale tugeva haarde märjana ning kuivana • Pehme vooder isoleerib kuumuse ning külma eest • Kinnas püsib külmas elastsena • Antibakteriaalselt töödeldud, 100% veekindel • Kindad sobivad hästi kemikaalide, õliste ja märgade osade, detailide käsitlemiseks VINÜÜLKINDAD Suurus Kood 10 0899 430 Standardid/kategooria EN 388 + EN 374 Kategooria III 2000X EN 388: 2016 EN ISO 374-5: 2016 Type B KPT EN ISO 374-5: 2016 EN 374 4121X EN 388: 2016 EN ISO 374-5: 2016 EN ISO 374-1: 2016 Type A
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=