37 © AS Würth 08/24 • Õhukesed ühekordselt kasutatavad nitriilkindad • 100% nitriilmaterjal annab kindale eriti hea vastupidavuse lõigetele ja hõõrdumisele ning kaitse kemikaalipritsete eest nahka ärritamata • Puudrivaba ÜHEKORDSED NITRIILKINDAD Suurus Kood Pakend S 0899 470 00 1=100 tk M 0899 470 01 1=100 tk L 0899 470 02 1=100 tk XL 0899 470 03 1=100 tk XXL 0899 470 04 1=100 tk Standardid/kategooria EN 374-3 Kategooria III EN ISO 374-1:2016 Type B EN ISO 374-5: 2016 • Testitud kui ohutu toode toiduainetööstusele • Veekindel ühekordne nitriilkinnas • Ei sisalda allergiat tekitavaid lateks-proteiine • Silikoonivaba tootmisprotsess • Puudrivaba • Materjali paksus: ranne: 0,06 ... 0,09 mm kämblaosa: 0,09 ... 0,12 mm sõrmeotsad: 0,11 ... 0,16 mm • Pikkus: 240 mm • Värv: must Kasutuskohad Autotööstus, kergemad paigaldustööd, remonditööd, värvimine, poleerimine, hooldustööd, laboratooiumitööd, toiduainetega käitlemine jne. ÜHEKORDSED NITRIILKINDAD Suurus Kood S 0899 470 369 M 0899 470 370 L 0899 470 371 XL 0899 470 372 Standardid/kategooria EN 374-3 Kategooria III EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT EN ISO 374-5: 2016 VIRUS VIRUS KPT
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=