38 ÜHEKORDSED NITRIILKINDAD GRIP Unikaalsed, teemant-tekstuuriga nitriilkindad • Äärmiselt rebenemiskindlad • Puudrivabad ja lateksivabad • Ohutud toidu käitlemisel • Silikoonivaba tootmisprotsess • Oranž värv suurendab nähtavust • Praktilises ühekordses dosaatoris Kasutuskohad • Keemiatööstus • Värvimis-, lakkimis- ja poleerimistööd • Toiduainetööstus ja toitlustus • Elektroonika- ja arvutitööstus • Laboratoorium ja uuringud • Puhastus ja hooldus • Jne EN ISO 374-1:2016 Type B KOPT EN ISO 374-5: 2016 Suurus Kood Pakend S 0899 470 120 50 M 0899 470 121 50 L 0899 470 122 50 XL 0899 470 123 50 XXL 0899 470 124 50 Värv Oranž Materjal Nitriil Seesmine töötlus Puudrivaba Standardid EN 374 EN 420 Kategooria III Pikkus 240 mm Materjali paksus sõrmel (sile pind) 0.18 mm Materjali paksus sõrmel (tekstuuriga pind) 0.27 mm Materjali paksus peopesas (tekstuuriga pind) 0.23 mm Materjali paksus randmel (sile pind) 0.11 mm Tolerants, materjali paksus (+/-) 0.01 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=