41 © AS Würth 08/24 ELEKTRIKU PÄÄSTEKONKS Kood 0899 520 901 Pakend 1 Käepideme pikkus 135 cm Päästeaasa pikkus 60 cm Käepide on valmistatud klaaskiudkomposiit- materjalidest Täiuslikult isoleeritud ning väga tugev Kasutatakse ohvri ohualalt väljatõmbamiseks, haakides ümber talje • Elektrikaare korral aitab päästa elu • Pingekaitse 300 mm juures: 50 kV • Konks: terastoru 18 x 1,5 cm Päästekonks ohvri elektrist vabastamiseks TÖÖKOHA INFOSILT (E-MOBILITY) • Unikaalsed hoiatussümbolid hoiavad ära segaduse • Hea niiskuskindlus • Kaablisidemetega lihtne kinnitada kettide jms külge (sildil 2 auku) • Materjal: polüvinüülkloriid Kood 0967 812 165 Kõrgus 140 mm Laius 440 mm Materjali paksus 1 mm Kaal 36 g Pakkekogus 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=