43 © AS Würth 08/24 Active Bluetooth® kõrvaklapid RAL (Real Active Listening) funktsiooniga maksimaalse mugavuse ja ohutuse tagamiseks Võimaldab tajuda ümbritsevat müra, hoiatussignaale ja lähisuhtlust • Bluetooth 5.2, väga hea helikvaliteet, lai leviala, optimeeritud energiatarve • Integreeritud helitaseme piiraja Kahe ühenduse režiim – samaaegne ühendus kahe Bluetooth-seadmega • Hands-free telefon, kõne ajal töö ei katke • Juhtimine kõrvaklappidelt, telefon jääb kaitstud keskkonda • Audio Assistant – kuulmiskaitseseadmesse tehakse olekuteade, et kuulmiskaitseseadet poleks vaja eemaldada ohualas Palju funktsioone • Väline helisisend 3,5 mm pesa kaudu Bluetoothita seadmetele • USB type C laadimispesa • LED laadimistuli • LED tööoleku tuli • Kaks ruumilise heli mikrofoni ümbritseva müra edastamiseks • Täiendav häälemikrofon hea häälekvaliteedi tagamiseks • Kaks 40 mm kõlarit hea helikvaliteedi tagamiseks • Integreeritud pistikupesade katted • IP54 vee- ja tolmukindel, ideaalne välitingimustes kasutamiseks • Suuremad funktsiooninupud hõlbustavad kasutamist isegi kinnastega • Memory Foam´iga pehmenduspadjad • Mugav polsterdatud Memory Foam peavõru • Täiendavad mikrofonikatted tuulemüra minimeerimiseks ja mikrofonide kaitsmiseks • Kompaktseks kokkupandavad AKTIIVKÕRVAKLAPID AXESS ONE Kood 9501 011 220 SNR hinnanguline mürasummutus 31 dB L summutusväärtus 21 dB M summutusväärtus 29 dB H summutusväärtus 37 dB Tähelepanu! • Seda toodet reguleerib direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta (WEEE). Ei tohi utiliseerida olmejäätmete hulgas. • Akud tuleb utiliseerida riiklike eeskirjade järgi • Professionaalne utiliseerimine ametlikus taaskasutuspunktis • ETTEVAATUST! Plahvatusoht! Ärge visake toodet tulle.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=