44 KÕRVAKLAPID KIIVRILE CESSNA CAP 28 Mugavad kiivri külge kinnitatavad kõrvaklapid Sobivad kõikidele Würth tootevalikus olevatele kiivritele. Reguleeritavad. Mugav kasutada. Kiire ja mugav kinnitus kiivrile. Kaal 234 grammi. Kood 0899 300 312 SNR hinnanguline mürasummutus 28 dB L summutusväärtus 19 dB M summutusväärtus 25 dB H summutusväärtus 29 dB SNR-väärtus näitab summutust tavalises töömüras. H, M ja L väärtused näitavad kõrge sagedusega (H), kesksagedusega (M) ja madala sagedusega (L) müra summutust. Töökeskkonna lubatavaks mürapiiriks hinnatakse 70 dB kuni 85 dB. Kat 2 EN 352-3 KÕRVAKLAPID WNA 100 Head mürasummutusomadused ja reguleeritava kõrgusega pearaam Väga mugav Polsterdatud, pehmendustega pearaam Kerge Kohandub erinevate pea kujudega Klappide kõrgus on reguleeritav Sobib keskmise müraga keskkonda Keskmine SNR väärtus Testitud vastavalt standardile EN 352 Suurepärane kasutamiseks kuni 106 dB mürakeskkonnas Kood 0899 300 400 SNR hinnanguline mürasummutus 27 dB L summutusväärtus 18 dB M summutusväärtus 25 dB H summutusväärtus 29 dB Lisavarustus Kood Hügieenikomplekt 0899 300 440
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=