37 © AS Würth 09/24 TÖÖKINDAD TEGERA 747 Standardid/kategooria EN 388:2003 Kategooria II 4111X EN 388: 2016 Elastne nitriilkattega kinnas Kasutuskohad Betoonitööd, ehitustööd, pinnase ettevalmistustööd, kaevandustööd, metsatööd, põllumajandustööd, reostuste kõrvaldamine, sanitaartehnilised tööd, montaažitööd, plaatimistööd jne. Suurus Kood 7 0899 747 007 8 0899 747 008 9 0899 747 009 10 0899 747 010 11 0899 747 011 NITRIILKINDAD • Õhukesed nitriilkummikindad, randmeosas kumm • Poorne puuvillamaterjal on hingav ja elastne kinda sise- ja seljaosal • Kindal on hea hõõrumis- ning lõiketaluvus ja hea haare • Pind tõrjub õlisid ja rasvu • Kindaid võib pesta seebivees • Temperatuuritaluvus: -25°C...+140°C • Antistaatiline Suurus Kood 7 0899 410 07 8 0899 410 08 9 0899 410 09 10 0899 410 10 Standardid/kategooria EN 388 Kategooria II • Paksud nitriilkummikindad, sisekülg ja laiad randmeosad 100% puuvill • Hea kulutuse ja teravatele nurkadele vastupidavus • Tõrjub vedelikke ja kemikaale • Antibakteriaalselt töödeldud • Sobib hästi karedate materjalide käsitlemiseks Suurus Kood 10 0899 420 Standardid/kategooria EN 388 Kategooria II Omadused Sobib suurepäraselt kasutamiseks märgades, sh õlistes tingimustes. Nitriilkattega kuni randmeni kaetud. Hästi kätteistuv. Materjal 40% nitriil, 60% puuvill. 3111X EN 388: 2016 4121X EN 388: 2016
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=