© AS Würth 06/24 SISEKUUSKANTPOLT Ø mm L mm 10.9 Tsingitud A4-70 Happekindel M3 6 0060 013 6 8 0060 013 8 10 0060 013 10 12 0060 013 12 16 0060 013 16 20 0060 013 20 25 0060 013 25 30 0060 013 30 M4 6 0060 014 6 8 0060 014 8 10 0060 014 10 0099 014 10 12 0060 014 12 0099 014 12 16 0060 014 16 0099 014 16 20 0060 014 20 30 0060 014 30 40 0060 014 40 M5 6 0099 015 6 8 0060 015 8 0099 015 8 10 0060 015 10 0099 015 10 12 0060 015 12 0099 015 12 16 0060 015 16 0099 015 16 20 0060 015 20 0099 015 20 25 0060 015 25 30 0060 015 30 35 0060 015 35 40 0060 015 40 50 0099 015 50 M6 8 0060 016 8 10 0060 016 10 0099 016 10 12 0060 016 12 16 0060 016 16 0099 016 16 20 0060 016 20 0099 016 20 25 0060 016 25 0099 016 25 30 0060 016 30 0099 016 30 35 0060 016 35 40 0060 016 40 0099 016 40 45 0060 016 45 50 0060 016 50 0099 016 50 60 0099 016 60 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud A4-70 Happekindel M8 10 0060 018 10 12 0060 018 12 16 0060 018 16 20 0060 018 20 0099 018 20 25 0060 018 25 30 0060 018 30 0099 018 30 35 0060 018 35 40 0060 018 40 0099 018 40 45 0060 018 45 50 0060 018 50 0099 018 50 60 0060 018 60 0099 018 60 70 0060 018 70 M10 16 0060 011 016 20 0060 011 020 25 0060 011 025 30 0060 011 030 0099 011 030 35 0060 011 035 0099 011 035 40 0060 011 040 45 0060 011 045 50 0060 011 050 0099 011 050 60 0060 011 060 70 0060 011 070 100 0060 010 100 M12 16 0060 011 216 20 0060 011 220 25 0060 011 225 30 0060 011 230 40 0060 011 240 50 0060 011 250 60 0060 011 260 M16 40 0060 011 640 Ümarpea ISO 7380 10.9 Tsingitud (C1) A4-70 Happekindel (C4) Ø mm 5 6 8 10 12 16 AV 3 4 5 6 8 10 D mm 9,5 10,5 14 17,5 21 28 K mm 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8 179
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=