48 LINDIGA ÜHENDATUD KÕRVATROPID Kood 0899 300 338 SNR L M H 27 dB 22 dB 22 dB 27 dB • Head helisummutusomadused • Mugavad kasutada tänu pehmele kummimaterjalile • Tänu lindile käepärased • Tarnitakse vööklambriga plastkarbis • Optimaalne suurus tänu kõrvatropi ovaalsele kujule • Kõrvatropid on pestavad/ asendatavad • Ergonoomiline kuju Kaal 8 g Pakend: ühekaupa, 10 tk karbis SANGAGA KÕRVATROPID X-300 SNR L M H 24 dB 18 dB 19 dB 27 dB Kood 0899 300 339 Vahetustroppide paar Kood 0899 300 340
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=