49 © AS Würth 08/24 Keskmise ja suuremõõdulise kuulmekäigu jaoks • Metallidetektoriga leitavad kõrvatropid toiduainetööstuses kasutamiseks • Kõrge mürataseme leevendamiseks • Kiire ja kerge kasutamine • X-kujuline süvend kõrvatropi otsas vähendab survet kõrvale • Kõrvatropid on valmistatud PU vahtkummist • Mugav kanda LINDIGA ÜHENDATUD KÕRVATROPID Kood 0899 300 333 SNR L M H 37 dB 34 dB 34 dB 36 dB • Lihtsalt puhastatav • Tropid lihtsalt kättesaadavad HOIDIK KÕRVATROPPIDELE Kood 0899 300 335 Täitepakendid X-100, 300 paari Täitepakendid X-200, 300 paari Kood 0899 300 362 Kood 0899 300 363
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=