50 Keskmise ja suuremõõdulise kuulmekäigu jaoks • Kõrge mürataseme leevendamiseks • Kiire ja kerge kasutamine • X-kujuline süvend kõrvatropi otsas vähendab survet kõrvale • Kõrvatropid on valmistatud PU vahtkummist • Mugav kanda Väiksema kuulmekäigu jaoks • Ergonoomiline disain • Kiire ja kerge kasutamine • X-kujuline süvend kõrvatropi otsas vähendab survet kõrvale • Kõrvatropid on valmistatud PU vahtkummist • Mugav kanda KÕRVATROPID X-100 KÕRVATROPID X-200 Pakend Kood 50 paari 0899 300 342 200 paari (pakendatud paari kaupa) 0899 300 331 SNR L M H 37 dB 34 dB 34 dB 36 dB SNR L M H 33 dB 29 dB 30 dB 33 dB Pakend Kood 200 paari (pakendatud paari kaupa) 0899 300 334
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=