55 © AS Würth 08/24 KOLMEKIHILINE NÄOMASK Kerge kaal ja madal hingamistakistus. Mugav kaasas kanda EN14683 Type II R • BFE (bakterite filtreerimise efektiivsus) ≥ 98% Materjal • PP / Polüpropüleen • Metallist ninaklamber • Lateksivabad kõrva-aasad Mõõdud • 9,5 cm x 17,5 cm Kood 0899 110 014 Pakend 50 tk Kasti kogus 2000 tk Kaal/tk 2,8+/-0,2 g Tähelepanu! See mask ei kaitse tolmu (puidu-, lihvimis-, saagimis- jms tolm) eest. Selle maski kasutamine tolmutöödel võib põhjustada tervisehäireid. See kirurgiline mask on lihtne suu-nina-kaitse ning ei vasta isikukaitsevahendite määrusega hingamisteede kaitse nõuetele. Neid kirurgilisi maske kannavad tavaliselt meditsiinitöötajad patsiendi kaitseks operatsioonide ajal.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=