Ø mm L mm 10.9 Pinnakatteta M4 20 0060 04 20 M6 16 0060 06 16 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud M5 12 4211 15 12 Ø mm L mm 10.9 Pinnakatteta M4 16 0060 024 16 35 0060 024 35 M5 8 0060 025 8 M6 12 0060 026 12 16 0060 026 16 20 0060 026 20 Ø mm L mm A2-70 M4 8 0098 014 8 20 0098 014 20 25 0098 014 25 M5 10 0098 015 10 16 0098 015 16 25 0098 015 25 M6 10 0098 016 10 12 0098 016 12 16 0098 016 16 55 0098 016 55 M8 12 0098 018 12 16 0098 018 16 20 0098 018 20 25 0098 018 25 70 0098 018 70 M10 70 0098 011 070 10.9 Pinnakatteta ISO 7380-2 10.9 Pinnakatteta ISO 7380-1 A2-70 Roostevaba (C3) Ümarpea ISO 7380 10.9 Tsingitud (C1) A4-70 Happekindel (C4) Ø mm 5 6 8 10 12 16 AV 3 4 5 6 8 10 D mm 9,5 10,5 14 17,5 21 28 K mm 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8 Ümarpea DIN 34805-1 10.9 Tsingitud (C1) TX otsik SISEKUUSKANTPOLT 180
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=