56 POOLMASK HM 175 Külgmiste filtriühendustega kõrgekvaliteediline mask, mis tagab töökindluse nõudlikes kasutusvaldkondades Kujundus Filtrite tagasitõmmatud asend tagab laia takistusteta vaatevälja ja optimaalse sobivuse kaitsvate visiiride all. Madala hingamistakistusega kahekordne filter Elastne ninapiirkond kindla sobivuse jaoks Spetsiaalne nina tihendusriba lahendus tagab lekkekindla tihenduse ja optimaalse sobivuse kaitseprillidega. Pearihmad Uus sile materjal sobitub suurepäraselt peaga ilma juustesse takerdumata. See jääb märkamatuks isegi kaitsekiivrit kandes. Silikoonivaba Filtriühendused vastavad standardi EN 140 nõuetele Kasutusvaldkonnad Keemia-, värvi- ja plastitööstus, jäätmekäitlus- ja saastetõrjeettevõtted, puidutöötlemine, põrandate paigaldamine, auto- ja muud töökojad (sobivad filtrid vastavalt kasutusvaldkonnale). Tähelepanu! Filtrid ei kuulu tarnekomplekti. Kood Pakend (tk) 0899 175 000 1 Erinevad filtrid: 1. Kood 0899 175 010 / A2 2. Kood 0899 175 011 / A2P3 3. Kood 0899 175 012 / ABEK1 4. Kood 0899 175 013 / ABEK1HgP3 5. Kood 0899 175 014 / P2 filtri padi 6. Kood 0899 175 015 / Raam P2 filtri padjale 7. Kood 0899 175 016 / P3R 8. Kood 0899 175 101 / ABEK2HgP3 KAANEGA LADUSTAMISKAST Praktiline ladustamiskast poolmaskile HM175 ja muudele tarvikutele Kood 0899 171 000 Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus): 300 x 200 x 150 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=