57 © AS Würth 08/24 TÄISMASK VM 175 Külgmiste filtriühendustega kõrgekvaliteediline mask. Filtrite ühetasane külgmine paigutus ei mõjuta mingil moel kandja vaatevälja. Kindel ja mugav sobivus Kolmekordselt tihendatud servadega topelttihendiga raam tagab kindla kaitse ja sobivuse peaaegu kõigi näotüüpide jaoks. Vastupidavast EPDM-st valmistatud maski korpus tagab suurepärase kandmismugavuse ka pikema kasutamise korral. Madala hingamistakistusega kahekordne filter Suur vaateväli tänu 180° läätsele 180° nurgaga moonutustevaba lääts tagab laia vaatevälja koos suurepärase perifeerse nägemisega. Tõhus õhutussüsteem Tõhus õhutussüsteem koos eraldi seesmise poolmaskiga tagab uduvaba läätse ja takistusteta vaatevälja. 5 ühenduskohaga rihmad Mugavad 5 ühenduskohaga rihmad võimaldavad maski lihtsalt ja kiirelt pähe panna. Lisaks väldib laiade rihmadega lahendus üleliigset pinget peapiirkonnas. Täismask vastab standardi EN 136 klassi 2 nõuetele ja filtriühendused vastavad standardile EN 140 Kasutusvaldkonnad Kasutamiseks kõigis tööstusharudes, energiamajanduses, jäätmekäitlusettevõtetes ja oskustöödel. Mistahes aure, lahusteid ja gaase sisaldavas keskkonnas ning kus on vaja tõhusalt hingata ja kaitsta nägu. Soovitus Värvimisel jm töödel on soovitav kasutada visiiri kaitsekilet (kood 0899 142 001). Visiiri materjal Polükarbonaat (PC) Visiiri puhastamine Seebiveega või Sekusept puhastusainega. Tähelepanu! Filtrid ei kuulu tarnekomplekti. Kood Pakend (tk) 0899 175 100 1 Lisavarustus Nimetus Kood VM 175 visiiri kaitsekile 25 tk 0899 142 001 Ladustamiskast 0899 171 000 Erinevad filtrid: 1. Kood 0899 175 010 / A2 2. Kood 0899 175 011 / A2P3 3. Kood 0899 175 012 / ABEK1 4. Kood 0899 175 013 / ABEK1HgP3 5. Kood 0899 175 014 / P2 filtri padi 6. Kood 0899 175 015 / Raam P2 filtri padjale 7. Kood 0899 175 016 / P3R 8. Kood 0899 175 101 / ABEK2HgP3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=