60 KAITSEPRILLID FS100 Kompaktne disain ja kerge kaal • Optimaalne sobivus ja suurepärane kandmismugavus tänu paindlikele pehmetele komponentidele • Kohandub hästi erinevate näotüüpidega • Varjatud ventilatsiooniavad tagavad kaitse tilkade ja pritsmete eest • Äärmiselt kriimustuskindel väliskülg ja püsivalt uduvastane sisekülg • Sobib hästi koos hingamismaski ja kaitsekiivriga kasutamiseks • Reguleeritav pingutuskumm Kood 0899 102 383 Pakend 1 Läätse toon Kirgas Läätse materjal Polükarbonaat (PC) UV kaitse 400 nm EN-Norm 166, 170 Mehaaniline tugevus B (120 m/s) KAITSEPRILLID ATSETAAT Avarad kaitseprillid, sobivad ka optiliste prillide peale • Tuulutusavad • Matistatud raam pärsib valguse peegeldumist • Võimaldab kombineerimist poolmaskiga • Kemikaalikindel atsetaatlääts • Uduvaba pinnakate • Reguleeritav pingutuskumm Kood 0899 102 102 Pakend 1 Läätse toon Kirgas Läätse materjal Tselluloosatsetaat UV kaitse 380 nm EN-Norm 166 Mehaaniline tugevus F (45m/s)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=