62 • Monoliitne lääts • Sobivad ka optiliste prillide peal kandmiseks • Külgkaitsetel on ventileerivad avad • Polükarbonaatklaas • 100 % UV-kaitse (kuni 380 nm) • Mehaaniline kaitseklass F (45 m/s) • DIN EN 166, 170 KAITSEPRILLID VISITOR Kood 0899 102 0 kirgas • Kaasaegne disain, meeldivalt kerged • Sangade kalle reguleeritav • Kahekomponentsed sangad lisavad kandmismugavust • Vastupidav külgkaitsmega polükarbonaatklaas • Unikaalne pinnakate (välispinnal kriimustuskindel, siseküljel mitte uduseks minev) • 100% UV kindel kuni 400 nm KAITSEPRILLID FORNAX PLUS Kood 0899 102 242 Vastab standarditele EN 166 ja EN 170
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=