64 POLÜKARBONAAT PEALISPRILLID KAITSEPRILLID TERMINATOR Kood 0899 107 005 0899 107 006 0899 107 007 Värv Kirgas Hall Kollane Läätse materjal Polükarbonaat Polükarbonaat Polükarbonaat EN-standard 166 166 166 Reguleeritavad kaitseprillid • Reguleeritav sanga pikkus ja kõrgus • Reguleeritav ninapehmendus • Mugavad kahekomponentsed sangad • Komplektis mikrokiust prillikott • Nagu nimigi ütleb, on Terminator läätsed mõlemalt poolt kriimustuste eest kaitstud • 100% UV-kindel • Mehaaniline kaitse ka äärmuslikel temperatuuridel (-5 °C/55 °C) • Kumer lääts kaitseb külgmiste ohtude eest Sobivad suurepäraselt ka optiliste prillide peal kandmiseks • 180-kraadise vaateväljaga panoraamlääts • Matistatud raam pärsib valguse peegeldumist • 99,99% UV-kaitse (kuni 380 nm) • Kaitseklass F (45 m/s) Kood 0899 102 232 Pakend 1 Läätse toon Kirgas Läätse materjal Polükarbonaat (PC) UV kaitse 380 nm EN-Norm 166 Mehaaniline tugevus F (45 m/s)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=