© AS Würth 06/24 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud M3 6 0060 003 6 8 0060 003 8 10 0060 003 10 16 0060 003 16 M4 6 0060 004 6 8 0060 004 8 12 0060 004 12 16 0060 004 16 20 0060 004 20 M5 10 0060 005 10 12 0060 005 12 16 0060 005 16 20 0060 005 20 Ø mm L mm 10.9 Tsingitud M6 8 0060 006 08 10 0060 006 10 12 0060 006 12 16 0060 006 16 20 0060 006 20 40 0060 006 40 80 0060 006 80 M8 40 0060 008 40 45 0060 008 45 SISEKUUSKANTPOLT Madal ümarpea ISO 7380-2 10.9 Tsingitud (C1) Ø mm L mm A2-70 Roostevaba M4 12 0098 024 12 16 0098 024 16 M5 12 0098 025 12 M6 12 0098 026 12 40 0098 026 40 M8 16 0098 028 16 25 0098 028 25 Ø mm L mm A4 Roostevaba M8 20 0099 028 20 Madal ümarpea ISO 7380-2 Roostevaba A2 (C3) Madal ümarpea ISO 7380-2 Roostevaba A4 (C4) 181
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=