66 KAITSEPRILLID ELECTRA Sportliku disainiga kaitseprillid Parim sobivus – parim vaade • Sobib nii kitsale kui laiale näokujule • 100% UV-kaitse (kuni 400 nm) Suurepärane mugavus • Väga väike kaal, kõigest 23 g • Pehme ning reguleeritav ninaklamber takistab kaitseprillide libisemist • Libisemist takistavad sangad Kõrgekvaliteediline klaasitöötlus • Välispind on kriimustuskindel • Sisemine klaasipool on uduvaba Kood 0899 102 340 0899 102 341 Pakend 1 1 Klaasitoon Kirgas Hall EN-Norm 166, 170 166, 172 Mehaaniline tugevus F (45 m/s) F (45 m/s) KAITSEPRILLID ASKELLA Sportliku väljanägemisega kaitseprillid, kombineeritud optiliste “pluss” prillidega • Sportlik disain ja kerge kaal • Suurepärane istuvus ja silmade katvus • Sisemine ja välimine külg töödeldud kriimustuskindlaks • Mittelibisevast kummist reguleeritav ninapadi • Suure löögikindlusega polükarbonaatklaasid • Saadaval erinevate tugvusastmetega Klaasi värvus Kirgas EN-Norm 166 Mehaaniline vastupidavus F (45 m/s) Tugevus Kood Pakend +1,5 0899 103 160 1 +2 0899 103 161 1 +2,5 0899 103 162 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=